Krídlová skrutka, okrúhle krídla DIN 316, temperovaná liatina, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 316, kujná liatina, pozinkovaná
SKR-WING-DIN316-G-TPG-(A2K)-M12X50
Obj. č. 023712 50
EAN 4011231291545
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M12 |
Vonkajší priemer (d2) | 23 mm |
Dĺžka (l1) | 50 mm |
Výška krídla (h1) | 33,5 mm |
Šírka krídla (e2) | 65 mm |
Výška hlavy | 33,5 mm |
Normy | DIN 316 |
Materiál | Temperovaná liatina |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | S krídlom |
Spôsob upínania | S ručným kolesom |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,75 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Verzia | Lisovaný |
Trieda výrobku | C |