Krídlová skrutka, okrúhle krídla
DIN 316, kujná liatina, pozinkovaná, žltá
Obj. č. 023701630
EAN 4046778255729
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 316, kujné železo, galvanizované, žlté, pochrómované (A2C)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M16 |
Vonkajší priemer (d2) | 29 mm |
Dĺžka (l1) | 30 mm |
Výška krídla (h1) | 37,5 mm |
Šírka krídla (e2) | 73 mm |
Výška hlavy | 37,5 mm |
Normy | DIN 316 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 4,6 |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |
Tvar hlavy | S krídlom |
Spôsob upínania | S ručným kolesom |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 2 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Verzia | Lisovaný |
Trieda výrobku | C |