Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krídlová skrutka, okrúhle krídla

DIN 316, kujná liatina, pozinkovaná, žltá

Obj. č. 023700816

EAN 4038898525431

Cena za zvolené balenie
Krídlová skrutka, okrúhle krídla

Obj. č. 023700816

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 316, kujné železo, galvanizované, žlté, pochrómované (A2C)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Vonkajší priemer (d2)

16 mm

Dĺžka (l1)

16 mm

Výška krídla (h1)

20 mm

Šírka krídla (e2)

39 mm

Výška hlavy

20 mm

Normy

DIN 316

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,6

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Tvar hlavy

S krídlom

Spôsob upínania

S ručným kolesom

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,25 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Verzia

Lisovaný

Trieda výrobku

C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie