Krídlová skrutka, okrúhle krídla
DIN 316, nehrdzav. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
SKR KRD DIN316 A2 M6X20
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 316, nehrdzavejúca oceľ bez povrchovej úpravy, A2
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Vonkajší priemer (d2) | 13 mm |
Dĺžka (l1) | 20 mm |
Výška krídla (h1) | 17 mm |
Šírka krídla (e2) | 33 mm |
Výška hlavy | 17 mm |
Normy | DIN 316 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | S krídlom |
Spôsob upínania | S ručným kolesom |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Verzia | Kované vyhotovenie |
Trieda výrobku | C |