Krídlová skrutka, okrúhle krídla
DIN 316, nehrdzav. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
SKR KRD DIN316 A2 M6X25
Obj. č. 027281625
EAN 4048539494774
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 316, nehrdzavejúca oceľ bez povrchovej úpravy, A2
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Vonkajší priemer (d2) | 13 mm |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Výška krídla (h1) | 17 mm |
Šírka krídla (e2) | 33 mm |
Výška hlavy | 17 mm |
Normy | DIN 316 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | S krídlom |
Spôsob upínania | S ručným kolesom |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Verzia | Kované vyhotovenie |
Trieda výrobku | C |