Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krídlová skrutka, okrúhle krídla

DIN 316, nehrdzav. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
SKR KRD DIN316 A2 M8X16

Obj. č. 027281816

EAN 4053479198750

Cena za zvolené balenie
Krídlová skrutka, okrúhle krídla

Obj. č. 027281816

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 316, nehrdzavejúca oceľ bez povrchovej úpravy, A2
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Vonkajší priemer (d2)

16 mm

Dĺžka (l1)

16 mm

Výška krídla (h1)

20 mm

Šírka krídla (e2)

39 mm

Výška hlavy

20 mm

Normy

DIN 316

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

S krídlom

Spôsob upínania

S ručným kolesom

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,25 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Verzia

Kované vyhotovenie

Trieda výrobku

C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie