Krídlová skrutka, okrúhle krídla
DIN 316, kujná liatina, pozinkovaná
SKRUTKA S KRID. DIN316 A2K
Obj. č.
02378 50
EAN 4011231292221
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 316, kujné železo, galvanizované, modré pasivované (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Vonkajší priemer (d2) | 16 mm |
Dĺžka (l1) | 50 mm |
Výška krídla (h1) | 20 mm |
Šírka krídla (e2) | 39 mm |
Výška hlavy | 20 mm |
Normy | DIN 316 |
Materiál | Temperovaná liatina |
Povrch | pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | S krídlom |
Spôsob upínania | S ručným kolesom |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,25 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Verzia | Lisovaný |
Trieda výrobku | C |