Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krídlová skrutka, štvorhranné krídla Oceľ podobná DIN 316, 4.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K), lisovaná

Oceľ podobná DIN 316, 4.8, pozinkovaná
SKR KRD POD DIN316 US 4.8 A2K M6X20

Obj. č. 023790620

EAN 4038898836131

Cena za zvolené balenie
Krídlová skrutka, štvorhranné krídla Oceľ podobná DIN 316, 4.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K), lisovaná

Obj. č. 023790620
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M6

Vonkajší priemer (d2)

12,7 mm

Dĺžka (l1)

20 mm

Výška krídla (h1)

13,6 mm

Šírka krídla (e2)

27,8 mm

Normy

DIN 316

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

S krídlom

Spôsob upínania

S ručným kolesom

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Verzia

Lisovaný

Trieda výrobku

C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie