Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krídlová skrutka, štvorhranné krídla Oceľ podobná DIN 316, 4.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K), lisovaná

Oceľ podobná DIN 316, 4.8, pozinkovaná
SKRUTKA KRIDL.DIN316 US 4.8 (A2K) M8X15

Obj. č. 023790815

EAN 4038898836582

Cena za zvolené balenie
Krídlová skrutka, štvorhranné krídla Oceľ podobná DIN 316, 4.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K), lisovaná

Obj. č. 023790815

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
M8

Vonkajší priemer (d2)

13,8 mm

Dĺžka (l1)

15 mm

Výška krídla (h1)

14,8 mm

Šírka krídla (e2)

30,3 mm

Normy

DIN 316

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

S krídlom

Spôsob upínania

S ručným kolesom

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,25 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Verzia

Lisovaný

Trieda výrobku

C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie