Krídlová skrutka, štvorhranné krídla Oceľ podobná DIN 316, 4.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K), lisovaná
Oceľ podobná DIN 316, 4.8, pozinkovaná
SKRUTKA KRIDL.DIN316 US 4.8 (A2K) M8X30
Obj. č. 023790830
EAN 4038898836643
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Vonkajší priemer (d2) | 13,8 mm |
Dĺžka (l1) | 30 mm |
Výška krídla (h1) | 14,8 mm |
Šírka krídla (e2) | 30,3 mm |
Normy | DIN 316 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 4,8 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | S krídlom |
Spôsob upínania | S ručným kolesom |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,25 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Verzia | Lisovaný |
Trieda výrobku | C |