Krídlová skrutka, štvorhranné krídla Podobný norme DIN 316, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy, lisovaný
DIN 316, pod. nehr. oceli A4, bez povrch. úpravy
SKRUTKA KRIDLOVA AEDIN316 US A4 M4X20
Obj. č. 027794420
EAN 4057709653934
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M4 |
Vonkajší priemer (d2) | 8 mm |
Dĺžka (l1) | 20 mm |
Výška krídla (h1) | 8,6 mm |
Šírka krídla (e2) | 17,6 mm |
Normy | DIN 316 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | S krídlom |
Spôsob upínania | S ručným kolesom |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 0,7 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Verzia | Lisovaný |