Krídlová skrutka, štvorhranné krídla
Podob. DIN 316 nehr. oceľ A2 bez p.ú.
Obj. č. 027282640
EAN 4038898813491
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Podobné ako DIN 316, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Vonkajší priemer (d2) | 12,7 mm |
Dĺžka (l1) | 40 mm |
Výška krídla (h1) | 13,6 mm |
Šírka krídla (e2) | 27,8 mm |
Normy | DIN 316 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | S krídlom |
Spôsob upínania | S ručným kolesom |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Verzia | Lisovaný |