Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krídlová skrutka, štvorhranné krídla

Podob. DIN 316 nehr. oceľ A2 bez p.ú.
SKR KRD POD DIN316 US A2 M4X10

Obj. č. 027282410

EAN 4038898813385

Cena za zvolené balenie
Krídlová skrutka, štvorhranné krídla

Obj. č. 027282410

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Podobné ako DIN 316, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M4

Vonkajší priemer (d2)

8 mm

Dĺžka (l1)

10 mm

Výška krídla (h1)

8,6 mm

Šírka krídla (e2)

17,6 mm

Normy

DIN 316

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

S krídlom

Spôsob upínania

S ručným kolesom

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,7 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Verzia

Lisovaný

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie