Krídlová skrutka, štvorhranné krídla Oceľ podobná DIN 316, 4.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K), lisovaná
Oceľ podobná DIN 316, 4.8, pozinkovaná
SKRUTKA KRIDL.DIN316 US 4.8 (A2K) M10X25
Obj. č.
0237901025
EAN 4038898836797
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M10 |
Vonkajší priemer (d2) | 16,5 mm |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Výška krídla (h1) | 17,7 mm |
Šírka krídla (e2) | 36,2 mm |
Normy | DIN 316 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 4,8 |
Povrch | pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | S krídlom |
Spôsob upínania | S ručným kolesom |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,5 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Verzia | Lisovaný |
Trieda výrobku | C |