Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krídlová skrutka, štvorhranné krídla

Podob. DIN 316 nehr. oceľ A2 bez p.ú.
SKRUTKA KRIDLOVA AEDIN316 US A2 M10X16

Obj. č. 0272821016

EAN 4045727395288

Cena za zvolené balenie
Krídlová skrutka, štvorhranné krídla

Obj. č. 0272821016

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Podobné ako DIN 316, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M10

Vonkajší priemer (d2)

16,5 mm

Dĺžka (l1)

16 mm

Výška krídla (h1)

17,7 mm

Šírka krídla (e2)

36,2 mm

Normy

DIN 316

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

S krídlom

Spôsob upínania

S ručným kolesom

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,5 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Verzia

Lisovaný

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie