Krídlová skrutka, štvorhranné krídla
Podob. DIN 316 nehr. oceľ A2 bez p.ú.
SKRUTKA KRIDLOVA AEDIN316 US A2 M10X20
Obj. č. 0272821020
EAN 4038898236108
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Podobné ako DIN 316, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M10 |
Vonkajší priemer (d2) | 16,5 mm |
Dĺžka (l1) | 20 mm |
Výška krídla (h1) | 17,7 mm |
Šírka krídla (e2) | 36,2 mm |
Normy | DIN 316 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | S krídlom |
Spôsob upínania | S ručným kolesom |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,5 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Verzia | Lisovaný |