Nástrčný kľúč 1/2" metrický, šesťhranný, krátky
1/2-palcový zakladací kľúč šesťhranný, krátky
KLUC ZAKLADACI 1/2 KRATKY 6-HR SW30
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Norma: DIN 3124, ISO 2725
- Povrch: pochrómovaný, brúsený/matný
- Profil: 1/2-palcový vnútorný štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky
- Hrot: na šesťhrannú hlavu
- POWERDRIV
Upozornenie
Vhodné na manuálne používanie s reverzibilnými račňami podľa normy DIN 3120
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť kľúča | 30 mm |
Dĺžka (L1) | 44 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 40,5 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 36 mm |
Hĺbka zakladacieho kľúča (t) | 22 mm |
Povrch | Pochrómované |