Krimpovací teplom zmrštiteľný odbočovací konektor, koncový konektor
Lem. koncová odbočovacia spojka zmrštiteľná teplom
KONCOVA SPOJKA TEPLOZMRSTUJUCA MODRA-2,0
Obj. č. 05556181
EAN 4047376886353
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Priesvitná zmršťovacia hadica
Jednoduché vizuálne monitorovanie spojenia
Tenký dizajn
Nízke požiadavky na priestor
Zmršťuje sa v pomere 4:1
Široké spektrum využitia
Súlad s normou RoHS
Vyhnite sa bodovému prehriatiu teplom zmršťovaného obalu!






Súlad s normou RoHS
Hárky údajov(X)
Spoje odolné voči prachu a vlhkosti
Priemer káblového zväzku max. | 2,0 mm |
Vnútorný priemer (zmrštený) | 2,0 mm |
Farba | Modrá |
Elektrická odolnosť proti prierazu | 20 kV/mm |
Druh krytia IP | IP 67 |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -55 do 110 °C |
Teplota zmrštenia min. | 300 °C |
Dĺžka | 35 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!