Krimpovacia káblová prípojka, plochý násuvný jazýček Izolácia z PVC
Plochý násuvný jazýček
SPOJKA KABLOVA S PLOCHYM JAZYCKOM
Obj. č. 05589391
EAN 4011231468947
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Montážny pracovník musí skontrolovať vložený kábel (v prípade potreby aj pokusom o vytiahnutie).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre jemné a veľmi jemné jadrové medené vodiče
Prierez drôtu min./max. | 0,5-1 mm² |
Farba | Červená |
Menovitá veľkosť plochej spojky/dutinky/jazýčka | 4,8x0,8 mm |
Menovité napätie max. | 600 V/AC |
Teplotný rozsah použitia max. | 75 °C |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -10 do 75 °C |
Materiál | Meď |
Povrch | Pocínované |
Izolačný materiál | PVC |
Neobsahuje halogény. | Nie |
Neobsahuje silikón. | Nie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!