Krimpovacia káblová prípojka, plochý násuvný jazýček, úplne izolovaná
Kruhové zasúvacie puzdro, plne izolované
SPOJKA OKRUHLA ZASTRCKOVA 0558 755 8
Obj. č.
05589471
EAN 4011231469340
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Izolované PVC
Upozornenie
Montážny pracovník musí skontrolovať vložený kábel (v prípade potreby aj pokusom o vytiahnutie).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na jemné a veľmi jemné krútené medené vodiče
Prierez drôtu min./max. | 0,5-1 mm² |
Farba | Červená |
Priemer | 4 mm |
Menovité napätie max. | 600 V/AC |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -10 do 75 °C |
Materiál | Meď |
Povrch | Pocínovaný |
Izolačný materiál | PVC |
Neobsahuje halogény. | Nie |
Neobsahuje silikón. | Nie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!