Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krimpovacia káblová prípojka, puzdro Izolácia z PVC

Izolovaná plochá nástrčková objímka PVC
KONEKTOR PLOCHY CARVENA 4,8X0,5MM

Obj. č. 05589761

EAN 4011231470278

Cena za zvolené balenie
Krimpovacia káblová prípojka, puzdro Izolácia z PVC

Obj. č. 05589761

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Montážny pracovník musí skontrolovať vložený kábel (v prípade potreby aj pokusom o vytiahnutie).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na jemné a veľmi jemné krútené medené vodiče

Prierez drôtu min./max.

0,5-1 mm²

Farba

Červená

Menovitá veľkosť plochej spojky/dutinky/jazýčka

4,8x0,5 mm

Menovité napätie max.

600 V/AC

Teplotný rozsah použitia min./max.

-10 do 75 °C

Materiál

Meď

Povrch

Pocínované

Izolačný materiál

PVC

Neobsahuje halogény.

Nie

Neobsahuje silikón.

Nie

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lisovacie kliešte pre vymeniteľné hlavy

KLIESTE LISOVACIE S VYMENNOU HLAVOU

Kompaktná konštrukcia
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
Lisovacie kliešte Pre izolované konektory

LISOVACIE KLIESTE 0,5-6,0 QMM

Prémiový manuálny lemovací nástroj vyrábaný v Nemecku
x 1 ks
Automatické samonastavovacie odizolovacie kliešte

WRESTRPLRS-AUTM-SLFADJ-(0,03-10,0SMM)

Automatický detekčný systém, nie je potrebné nastavovať na prierez kábla