Krimpovacia káblová prípojka, puzdro Izolácia z PVC
Izolovaná plochá nástrčková objímka PVC
PUZDRO PLOCHE NASUVNE
Obj. č. 05589402
EAN 4011231468992
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Montážny pracovník musí skontrolovať vložený kábel (v prípade potreby aj pokusom o vytiahnutie).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na jemné a veľmi jemné krútené medené vodiče
Prierez drôtu min./max. | 1,5-2,5 mm² |
Farba | Modrá |
Menovitá veľkosť plochej spojky/dutinky/jazýčka | 8,2x0,8 mm |
Menovité napätie max. | 300 V/AC |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -10 do 75 °C |
Materiál | Meď |
Povrch | Pocínované |
Izolačný materiál | PVC |
Neobsahuje halogény. | Nie |
Neobsahuje silikón. | Nie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!