Krimpovaná káblová prípojka, úzky vidlicový tvar
Krimp.káb. príp. izol. vidl.tvar úzka
SPOJKA GA-CU-(J2N)-M5-1,5QMM-SCHMAL
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Predĺžená izolačná manžeta
Harmonizované vodiče so silnejšou izoláciou jadra kábla sa môžu spracovať bez problémov.
Zasúvanie „Easy Entry“
Jednoduché, rýchle a bezpečné zasunutie vodiča
Vysokokvalitný polyamid
Vhodná na použitie v situáciách, v ktorých dochádza k zmenám zaťaženia fluktuáciám teploty
Používateľ musí skontrolovať vložený kábel (pomocou vyťahovacieho testu, ak je to potrebné).
UL
Hárky údajov(X)
Na jemné a super jemné krútené medené vodiče
Prierez drôtu min./max. | 0,5-1 mm² |
Farba | Červená |
Otvor príruby | M5 |
Dĺžka | 23,8 mm |
Menovité napätie max. | 600 V/AC |
Teplotný rozsah použitia max. | 105 °C |
Materiál | Meď |
Povrch | Pocínovaný |
Izolačný materiál | Nylon |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!