Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Krimpovaný a spájkovaný stykový konektor zmrštiteľný teplom - TEPLOZMRSTITELNE LISOVACIE SPOJKY CERVEN Krimpovaný a spájkovaný stykový konektor zmrštiteľný teplom - TEPLOZMRSTITELNE LISOVACIE SPOJKY CERVEN
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/RGNp5_RhQwc

Krimpovaný a spájkovaný stykový konektor zmrštiteľný teplom - TEPLOZMRSTITELNE LISOVACIE SPOJKY CERVEN - 1
Krimpovaný a spájkovaný stykový konektor zmrštiteľný teplom - TEPLOZMRSTITELNE LISOVACIE SPOJKY CERVEN - 2

Krimpovaný a spájkovaný stykový konektor zmrštiteľný teplom

Krimp. a spájk. konektor zmrštit. teplom HIGH-END
TEPLOZMRSTITELNE LISOVACIE SPOJKY CERVEN

Obj. č. 05557101

EAN 4056807206424

Cena za zvolené balenie
Krimpovaný a spájkovaný stykový konektor zmrštiteľný teplom

Obj. č. 05557101

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dokonalé spojenie – krimpovanie na dosiahnutie mechanickej spoľahlivosti, zvárané na dosiahnutie špičkovej pevnosti a vodivosti.

Krimpovaný kábel – bez potreby tretej ruky


Jednoduchší ako konvenčné spájkované konektory



Spájkovanie bez olova so zvýšeným povrchovým napätím


Vyššia pevnosť v ťahu, pretože spájka sa nerozptyľuje rýchlo.



Teplom zmrštiteľný obal 3M s dvojitou stenou


Zvýšená mechanická odolnosť, vyššia dielektrická pevnosť



Spojovacia objímka s kontrolnými otvormi, priehľadná hadica zmrštiteľná teplom


Jednoduché vizuálne monitorovanie spojenia

Upozornenie

Vyhnite sa bodovému prehriatiu teplom zmrštiteľného obalu.

Konštrukcia bez olova vyhovujúca smernici RoHS

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Spoje odolné voči prachu a vlhkosti

Prierez drôtu min./max.

0,5-1,5 mm²

Farba

Červená

Elektrická odolnosť proti prierazu

36 kV/mm

Druh krytia IP

IP 67

Teplotný rozsah použitia min./max.

-55 do 110 °C

Teplota zmrštenia min.

500 °C

Dĺžka

40,8 mm

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lisovacie kliešte Mobilný lemovací nástroj

KLIESTE LISOVACIE VARIABILNE S VYMEN.HL.

x 1 ks
Lisovacia vložka Pre krimpovacie kliešte Mobile Crimp Tool

HLAVICA LISOVACIA KLIESTE-CZA-0,5-2,5QMM

x 1 ks
Plynová spájkovačka so samozapaľovaním WGLG 100

SPAJKOVACKA BUTANOVA WGLG 100

Praktická a univerzálna: môže sa používať ako spájkovačka alebo teplovzdušná pištoľ
x 1 ks
Lisovacie kliešte Pre vymeniteľné hlavy

KLIESTE LISOVACIE S VYMENNOU HLAVOU

Kompaktná konštrukcia
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie