Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Krimpovaný a spájkovaný stykový konektor zmrštiteľný teplom - TEPLOZMRSTITELNE LISOVACIE SPOJKY MODRA Krimpovaný a spájkovaný stykový konektor zmrštiteľný teplom - TEPLOZMRSTITELNE LISOVACIE SPOJKY MODRA
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/RGNp5_RhQwc

Krimpovaný a spájkovaný stykový konektor zmrštiteľný teplom - TEPLOZMRSTITELNE LISOVACIE SPOJKY MODRA - 1
Krimpovaný a spájkovaný stykový konektor zmrštiteľný teplom - TEPLOZMRSTITELNE LISOVACIE SPOJKY MODRA - 2

Krimpovaný a spájkovaný stykový konektor zmrštiteľný teplom

Krimp. a spájk. konektor zmrštit. teplom HIGH-END
TEPLOZMRSTITELNE LISOVACIE SPOJKY MODRA

Obj. č. 05557102

EAN 4046777535648

Cena za zvolené balenie
Krimpovaný a spájkovaný stykový konektor zmrštiteľný teplom

Obj. č. 05557102

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dokonalé spojenie – krimpovanie na dosiahnutie mechanickej spoľahlivosti, zvárané na dosiahnutie špičkovej pevnosti a vodivosti.

Krimpovaný kábel – bez potreby tretej ruky


Jednoduchší ako konvenčné spájkované konektory



Spájkovanie bez olova so zvýšeným povrchovým napätím


Vyššia pevnosť v ťahu, pretože spájka sa nerozptyľuje rýchlo.



Teplom zmrštiteľný obal 3M s dvojitou stenou


Zvýšená mechanická odolnosť, vyššia dielektrická pevnosť



Spojovacia objímka s kontrolnými otvormi, priehľadná hadica zmrštiteľná teplom


Jednoduché vizuálne monitorovanie spojenia

Upozornenie

Vyhnite sa bodovému prehriatiu teplom zmrštiteľného obalu.

Konštrukcia bez olova vyhovujúca smernici RoHS

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Spoje odolné voči prachu a vlhkosti

Prierez drôtu min./max.

1,5-2,5 mm²

Farba

Modrá

Elektrická odolnosť proti prierazu

36 kV/mm

Druh krytia IP

IP 67

Teplotný rozsah použitia min./max.

-55 do 110 °C

Teplota zmrštenia min.

500 °C

Dĺžka

40,8 mm

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lisovacie kliešte pre vymeniteľné hlavy

KLIESTE LISOVACIE S VYMENNOU HLAVOU

Kompaktná konštrukcia
x 1 ks
Lisovacie kliešte pre vymeniteľné tvarovacie vložky

KLIESTE LISOVACIE VARIABILNE S VYMEN.HL.

x 1 ks
Lisovacia vložka Pre krimpovacie kliešte Mobile Crimp Tool

HLAVICA LISOVACIA KLIESTE-CZA-0,5-2,5QMM

x 1 ks
Plynová spájkovačka so samozapaľovaním WGLG 100

SPAJKOVACKA BUTANOVA WGLG 100

Praktická a univerzálna: môže sa používať ako spájkovačka alebo teplovzdušná pištoľ