Kríž. mont. doska TIOMOS s euroskrutkou 13,5 mm
Krížová montážna doska Tiomos 1D
MONTAZNA PLATNA
GRASS
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
So 4-bodovým upevnením na pevné pripojenie na bok nábytku
- Samoistenie v akejkoľvek polohe, s praktickým nastavením výšky (HV) pomocou závitovej skrutky
- Nastavenie 3D umožňuje jednoduché nastavenie rozmiestnenia kĺbov
Upozornenie
Všetky nastavenia sú možné nezávisle pomocou skrutkovača s okrúhlou čepeľou
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Výška montážnej dosky | 0 mm |
Typ montáže | S predmontovanými euroskrutkami, dĺžka 13,5 mm |
Počet úchytných miest | 4-bodový |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Poniklovaný |
Nastavenie výšky | +/- 2 mm |