Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kríž. mont. doska TIOMOS s euroskrutkou 13,5 mm so štvorbodovým upevnením na bezpečné pripevnenie k bočnej strane nábytku

Krížová montážna doska Tiomos 1D
PRISLUSENSTVO-TIOMOS-1D-H00-EURO-10

Obj. č. F058139863

EAN 9003012983010

Cena za zvolené balenie
Kríž. mont. doska TIOMOS s euroskrutkou 13,5 mm so štvorbodovým upevnením na bezpečné pripevnenie k bočnej strane nábytku

Obj. č. F058139863

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Samoistenie v akejkoľvek polohe, s praktickým nastavením výšky (HV) pomocou závitovej skrutky

  • Nastavenie 3D umožňuje jednoduché nastavenie rozmiestnenia kĺbov
Upozornenie

Všetky nastavenia sú možné nezávisle pomocou skrutkovača s okrúhlou čepeľou

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Výška montážnej dosky

0 mm

Typ montáže

S predmontovanými euroskrutkami, dĺžka 10 mm

Počet úchytných miest

4-bodový

Materiál

Oceľ

Povrch

Poniklované

Nastavenie výšky

+/- 2 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie