Kríž na vyrovnanie dlažby
Vyrovnávací krížový diel
KRIZ VYROVNAVACI NA DLAZBU
Obj. č. 0714610211
EAN 4056807671314
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na vyrovnávanie obkladu so systémom na vyrovnanie obkladu.
- Bočné krídla vytvárajú nepretržitý tlak pozdĺž spoja, a zabezpečujú tak dokonalé výsledky až do vytvrdnutia lepidla.
- Za účelom vyčistenia spojov alebo vyčistenia a opravy vzhľadu spojov možno upnutie priečnika uvoľniť aplikovaním mierneho tlaku zo strany.
Upozornenie
Možno používať len v kombinácii so systémom na vyrovnanie obkladu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 44 mm |
Výška | 33 mm |
Šírka | 95 mm |