Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krížová spona oceľového lana

Nehrdzavejúca oceľ A4, krížová spona
LANO SVORKA KRIZ A4 D4

Obj. č. 5176035004

EAN 4052712014642

Cena za zvolené balenie
Krížová spona oceľového lana

Obj. č. 5176035004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Podľa smernice WN 5176 035, nehrdzavejúca oceľ A4
Upozornenie

Tieto produkty neboli navrhnuté a vyrobené ako závesy alebo nosné zariadenia.


Z tohto dôvodu nie je povolené ich používať ako zdvíhacie zariadenia, závesné alebo nosné zariadenia, predovšetkým v rámci aplikácií definovaných podľa smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

WN5176-035

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Vhodnosť pre priemer lana (d)

4 mm

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M12

Výška (h1)

21 mm

Šírka štrbiny

4,5 mm