Krížová spona oceľového lana
Nehrdzavejúca oceľ A4, krížová spona
LANO SVORKA KRIZ A4 D6
Obj. č. 5176035006
EAN 4052712014666
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Podľa smernice WN 5176 035, nehrdzavejúca oceľ A4
Upozornenie
Tieto produkty neboli navrhnuté a vyrobené ako závesy alebo nosné zariadenia.
Z tohto dôvodu nie je povolené ich používať ako zdvíhacie zariadenia, závesné alebo nosné zariadenia, predovšetkým v rámci aplikácií definovaných podľa smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | WN5176-035 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Vhodnosť pre priemer lana (d) | 6 mm |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M12 |
Výška (h1) | 25 mm |
Šírka štrbiny | 6,5 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |