Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krížová spona oceľového lana

Nehrdzavejúca oceľ A4, krížová spona, otvorená
LANO SVORKA KRIZ D5

Obj. č. 5176036005
EAN 4052712014734

Cena za zvolené balenie
Krížová spona oceľového lana

Obj. č. 5176036005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Podľa smernice WN 5176 036, nehrdzavejúca oceľ A4
Upozornenie

„Tieto produkty neboli navrhnuté a vyrobené ako zdvíhacie zariadenia alebo nosné zariadenia.


Preto sa nesmú používať ako zdvíhacie, závesné alebo nosné zariadenia, predovšetkým v rámci aplikácií definovaných podľa smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.“

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

WN5176-036

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Vhodnosť pre priemer lana (d)

5 mm

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M12

Výška (h1)

23 mm

Šírka štrbiny

5,5 mm