Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krížová svorka

Krížová svorka
UZEMNOVACIA KRIZ.SPOJKA

Obj. č. 0969105001

EAN 4024835162180

Cena za zvolené balenie
Krížová svorka

Obj. č. 0969105001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S medziľahlou doskou podľa DIN 48845

Možnosti pripojenia:


  • Páskový kábel so šírkou do 30 mm

  • Okrúhly vodič ∅ 8 až 10 mm


So skrutkami s drážkou M6 x 25 a maticami



Materiál: Oceľ (hrúbka 2 mm), žiarovo pozinkovaná

Na vyrovnanie potenciálu podľa noriem DIN VDE 0100 a DIN VDE 0190

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Verzia

S medzidoskou

Hrúbka materiálu

2 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Sendzimirovo pozinkovanie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie