Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krížový Nástrčný kľúč

Krížový zakladací kľúč
KLUC ZAKL.KRIZOVY 17X19X22X13/16

Obj. č. 071516 01

EAN 4011231731218

Cena za zvolené balenie
Krížový Nástrčný kľúč

Obj. č. 071516 01

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na uvoľňovanie kolesových matíc
Upozornenie

071516 04/071516 05: Zosilnená stredná časť

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť kľúča (SW)

17x19x13/16palca x 22mm

Typ vozidla

Osobné vozidlo

Dĺžka

380 mm

Max.krútiaci moment

500 Nm

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie