Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krížový Nástrčný kľúč

Krížový zakladací kľúč
KLUC ZAKL.KRIZOVY 19X22X24X27MM

Obj. č. 071516 02

EAN 4011231731225

Cena za zvolené balenie
Krížový Nástrčný kľúč

Obj. č. 071516 02

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na uvoľňovanie kolesových matíc
Upozornenie

071516 04/071516 05: Zosilnená stredná časť

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť kľúča (SW)

19x22x24x27 mm

Typ vozidla

Úžitkové vozidlo

Dĺžka

550 mm

Max.krútiaci moment

1500 Nm

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie