Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krížový čiarový laser CLL 11

Krížový čiarový laser CLL 11
LASER CROSSLINE CLL11

Obj. č. 5709300020

EAN 4050642845596

Cena za zvolené balenie
Krížový čiarový laser CLL 11

Obj. č. 5709300020

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Samonivelačný krížový čiarový laser s vysoko viditeľnými laserovými čiarami

Vynikajúca viditeľnosť laserových čiar


Veľké výstupné otvory pre laser



Vynikajúca úspora času


Samonivelácia trvá len pár sekúnd



Jednoduchá obsluha jedným tlačidlom


Všetky čiary je možné jednoducho a rýchlo zapnúť alebo vypnúť jedným tlačidlom



Možnosť použitia na veľké vzdialenosti


Pulzovanie laserových čiar stlačením tlačidla. To umožňuje niveláciu vonku aj na veľké vzdialenosti s krížovým čiarovým laserom a ručným prijímačom (LLE 11).



Monitorovanie úrovne


Pri prekročení samonivelačného rozsahu začnú laserové čiary blikať. Týmto sa eliminujú chyby nivelácie.



Flexibilná montáž


  • Pomocou univerzálneho držiaka je možné laser upevniť na stenu, postaviť na statív alebo jednoducho položiť na zem

  • Silný magnet jednoducho upevní laser na oceľových povrchoch
Upozornenie

Batérie nie sú súčasťou balenia.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Trieda lasera

2

Presnosť merania nivelácie (+/- na dĺžku)

2 mm/10m

Samo nivelačný rozsah (+/-)

4 Stupeň

Dosah bez prijímača

15 m

Dosah s prijímačom

50 m

Teplotný rozsah použitia min.

-10 °C

Teplotný rozsah použitia max.

40 °C

Dĺžka

115 mm

Šírka

76 mm

Výška

108 mm

Druh krytia IP

IP 54

Obsahuje Krížový čiarový laser CLL 11:
1 x
Univerzálny držiak pre krížové lasery

UNIVERZAL-ADAPTER-LASER-LT-CLL11/PLL11

Množstvo: 1 x
Plastová taška pre líniový laser
1 x
Plastová taška pre líniový laser

PLAST-PUZDRO-LT-F.LASER-CLL11/PLL11

Popis: For cross line lasers
Množstvo: 1 x
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Teleskopická nivelačná lata

DOSKA NIVELIZACNA

Hliníková meracia pomôcka na vyrovnávanie so stupnicou v milimetroch