Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krížový laser CG 19

Krížový laser CG 19
LASER KRIZOVY LINIOVY CG19

Obj. č. 5709300044

EAN 4062856560219

Cena za zvolené balenie
Krížový laser CG 19

Obj. č. 5709300044

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

1 horizontálny a 1 vertikálny zelený laserový lúč poskytuje jemné, jasné línie na zarovnanie všade tam, kde sú potrebné presné vertikálne a horizontálne línie. Bežne sa používa pri bytovej výstavbe, dekoráciách a v stolárskom priemysle.

Samonivelačná a zaisťovacia funkcia


  • Poskytuje samonivelačný rozsah +/-4⁰ a rýchly čas vyrovnania ≤ 2 s.

  • Režim zaistenia umožňuje, aby zariadenie fungovalo bez obmedzení: držané v ruke alebo umiestnené na naklonenom povrchu.


Laserové lúče (1 horizontálny a 1 vertikálny)


Zabezpečuje pravé uhly, vyrovnáva horizontálne a vertikálne, vykonáva úkony zarovnania.



Lítium-iónová batéria a konektory typu C na zariadení a súprave batérií


  • Kompatibilný s technológiou rýchleho nabíjania umožňuje rýchle nabíjanie (5 V/2 A).

  • Batériu je možné nabíjať v zariadení alebo ju možno vybrať a nabíjať samostatne.

  • Zariadenie môže pracovať bez vloženej batérie pri napájaní priamo z nabíjačky.


IP54


  • Ochrana proti obmedzenému vniknutiu prachu a striekajúcej vode z akéhokoľvek smeru.

  • Umožňuje použitie zariadenia vo vlhkom a prašnom pracovnom prostredí.


Režim prijímača


  • S prijímačom sa pracovný rozsah rozširuje na priemer 50 m.

  • Kompatibilita s väčšinou modelov prijímačov (pracovný cyklus 5:5) na trhu.

  • Má funkciu nižšej spotreby energie pre aplikácie, kde nie je potrebný plný jas.
Upozornenie

Obsah balenia:


  • 1x krížový laser

  • 1x univerzálna konzola

  • 1x zelené laserové okuliare

  • 1x zameriavacia doska, 1 kábel typu C

  • 1x návod na použitie

  • Robustný kufrík na náradie s 3D EVA vložkou
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitiaZarovnanie pri výrobe alebo dekorácii; skrinky, potrubia, montáž elektroinštalácie atď.

Trieda lasera

2

Presnosť merania nivelácie (+/- na dĺžku)

2 mm/10m

Samo nivelačný rozsah (+/-)

4 Stupeň

Dosah bez prijímača

30 m

Dosah s prijímačom

50 m

Teplotný rozsah použitia min.

-10 °C

Teplotný rozsah použitia max.

50 °C

Dĺžka

115 mm

Šírka

96 mm

Výška

60 mm

Druh krytia IP

IP 54

Typ nabíjateľnej batérie / batérie

Lítium

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie