Krížový laser SG 19
LASER KRIZOVY LINIOVY SG19
Obj. č. 5709300043
EAN 4062856560202
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
• Poskytuje samonivelačný rozsah +/-4⁰ a rýchly čas vyrovnania ≤ 3 s.
• Režim zaistenia umožňuje, aby zariadenie fungovalo bez obmedzení: držané v ruke alebo umiestnené na naklonenom povrchu.
1 horizontálny a 1 vertikálny laserový lúč
• Poskytuje maximálny horizontálny uhol 120⁰ a maximálny vertikálny uhol 130⁰.
• Laserové lúče možno zapnúť jednotlivo alebo spoločne.
Lítium-iónová batéria a konektory typu C
• Kompatibilný s technológiou rýchleho nabíjania umožňuje rýchle nabíjanie (5 V/2 A).
Režim prijímača
• S prijímačom sa pracovný rozsah rozširuje na priemer 50 m.
• Kompatibilný s laserovým prijímačom Würth Line LLR 19.
Súčasťou dodávky je kompaktný držiak, zameriavacia platnička a taška na prenášanie.
Hárky údajov(X)
Trieda lasera | 2 |
Presnosť merania nivelácie (+/- na dĺžku) | 3 mm/10m |
Samo nivelačný rozsah (+/-) | 4 Stupeň |
Dosah bez prijímača | 30 m |
Dosah s prijímačom | 50 m |
Teplotný rozsah použitia min. | -10 °C |
Teplotný rozsah použitia max. | 50 °C |
Dĺžka | 90 mm |
Šírka | 60 mm |
Výška | 90 mm |
Druh krytia IP | IP 54 |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | Lítium |