Krížový záves na skrinku, náročné aplikácie
Krížový záves na skrinku, náročné aplikácie
PANT KRZG S ST (ZN) 400X39MM
Obj. č. 0688401211
EAN 4048539538324
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Typ montáže | Skrutkovacie |
Materiál | Oceľ |
Dĺžka (A) | 400 mm |
Šírka (B) | 39 mm |
Dĺžka jazýčka (LL) | 60 mm |
Šírka jazýčka (LB) | 104 mm |
Priemer valčeka (R) | 17 mm |
Priemer kolíka (S) | 10 mm |
Hrúbka materiálu (M) | 3,5 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (A1) | 76 mm |
Vzdialenosť otvorov 2 (a) | 84 mm |
Vzdialenosť otvorov 3 (b) | 110 mm |
Vzdialenosť otvorov 4 (c) | 110 mm |
Vzdialenosť otvorov 5 (d) | 20 mm |
Vzdialenosť stred otvoru – okraj (k) | 12 mm |
Distance between centre of hole and edge 2 (l) | 28 mm |
Distance between centre of hole and edge 3 (m) | 34,5 mm |
Distance between centre of hole and edge 4 (n) | 10,5 mm |
Distance between centre of hole and edge 5 (o) | 23,5 mm |
Priemer montážneho otvoru (g) | 6 mm |
Mounting bore diameter 2 (j) | 7 mm |
Dĺžka štvorcového upevňovacieho bodu (h) | 8,8 mm |
Povrch | Pozinkované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!