Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krízový záves na skrinku, stredne náročné aplikácie

Krížový záves na skrinku, stredne náročné apl.
PANT HS (A2) 200X34MM

Obj. č. 0688402205

EAN 4048539538348

Cena za zvolené balenie
Krízový záves na skrinku, stredne náročné aplikácie

Obj. č. 0688402205

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 6 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Typ montáže

Skrutkovacie

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2, 1.4301

Dĺžka (A)

200 mm

Šírka (B)

34 mm

Dĺžka jazýčka (LL)

47 mm

Šírka jazýčka (LB)

91 mm

Priemer valčeka (R)

12 mm

Priemer kolíka (S)

7 mm

Hrúbka materiálu (M)

2,5 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (A1)

53 mm

Vzdialenosť otvorov 2 (a)

60 mm

Vzdialenosť otvorov 3 (b)

70 mm

Vzdialenosť otvorov 4 (c)

17 mm

Vzdialenosť stred otvoru – okraj (k)

11 mm

Distance between centre of hole and edge 2 (l)

18 mm

Distance between centre of hole and edge 3 (m)

25 mm

Priemer montážneho otvoru (g)

6 mm

Mounting bore diameter 2 (j)

6 mm

Dĺžka štvorcového upevňovacieho bodu (h)

8,8 mm

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Haspra S doskou s okom

ZAMOK NA BEDNU (ZN) 85X35MM

x 10 ks
Uzamykacia západka

ZAMKA POSUVNA ST (ZN) 120X56MM

Rovný, znížený stred, uzamykateľné
x 10 ks
Rukoväť skrinky Typ A

MADLO NA BEDNU-DIN3136-ST-(ZN)-100

Skrutkovacie
x 10 ks