Krízový záves na skrinku, stredne náročné aplikácie
Krížový záves na skrinku, stredne náročné apl.
PANT KRZG HS ST (ZN) 300X34MM
Obj. č. 0688401207
EAN 4048539538072
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Typ montáže | Skrutkovacie |
Materiál | Oceľ |
Dĺžka (A) | 300 mm |
Šírka (B) | 34 mm |
Dĺžka jazýčka (LL) | 47 mm |
Šírka jazýčka (LB) | 91 mm |
Priemer valčeka (R) | 12 mm |
Priemer kolíka (S) | 7 mm |
Hrúbka materiálu (M) | 2,5 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (A1) | 53 mm |
Vzdialenosť otvorov 2 (a) | 60 mm |
Vzdialenosť otvorov 3 (b) | 85 mm |
Vzdialenosť otvorov 4 (c) | 85 mm |
Vzdialenosť otvorov 5 (d) | 17 mm |
Vzdialenosť stred otvoru – okraj (k) | 11 mm |
Distance between centre of hole and edge 2 (l) | 18 mm |
Distance between centre of hole and edge 3 (m) | 25 mm |
Priemer montážneho otvoru (g) | 6 mm |
Mounting bore diameter 2 (j) | 6 mm |
Dĺžka štvorcového upevňovacieho bodu (h) | 8,8 mm |
Povrch | Pozinkované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!