Zadlabávací zámok pre záchodové/kúpeľňové dvere Trieda 2
Zadlab. zámok pre WC/kúpeľ., tichý zámok, trieda 2
ZAMOK POSUV.DVER. KL2 WC DIN/L NEREZ
Obj. č. 0688502675
EAN 4048539259120
 
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Uzavreté puzdro zámku, pozinkovaný
- Vďaka protihlukovej západke možno dvere potichu zatvoriť
- Zamyká sa pomocou štvorhrannej západky
- Jedno otočenie: Západka sa posúva 10 mm zo zámku
Nezahŕňa nárazový pliešok.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Vhodné pre záchodové a kúpeľňové dvere s polodrážkou.
|  | |
| Trieda dverového zámku | 2 | 
| Typ zámku | WC/kúpeľňa | 
| Tvar čela zámku | Okrúhly | 
| Šírka čela zámku | 20 mm | 
| Rozmer tŕňa | 55 mm | 
| Vzdialenosť (kľučka – zámok) | 78 mm | 
| Orech | 8 mm | 
| Štvorhran závory | 8 mm | 
| Smer DIN | DINĽ | 
| Uzamykacia závora dráhy záveru | Jednoduché otáčanie 10mm | 
| Farba čela zámku | Ušľachtilá oceľ | 
| Povrch západky | Poniklované, svetlé | 
| Povrch závory | Poniklované, svetlé | 
| Stupeň lesku čela zámku | Matný | 
| Materiál čela zámku | Ušľachtilá oceľ | 
| Materiál západky | Zinkový tlakový odliatok s plastovou vložkou | 
| Materiál závory | Zinkový tlakový odliatok | 
| Materiál orecha | PA – polyamid | 
| Materiál štvorhranu závory | PA – polyamid | 
| Dĺžka čela zámku | 235 mm | 
| Hrúbka čela zámku | 3 mm | 
| Dĺžka skrinky zámku | 144 mm | 
| Šírka skrinky zámku | 81 mm | 
| Hrúbka skrinky zámku | 15,2 mm | 
| Normy | EN 12209, DIN 18251-1 | 
| Environmentálne vyhlásenie o výrobku | Áno | 
| Klasifikačný kľúč podľa DIN EN 12209: 2003 | ||||||||||
| 2 | M | 4 | 0 | 0 | B | 1 | B | G | 2 | 0 | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!