Krokvová svorka
Krokvová svorka
ZVIERKA NA KROKVY TESARSKA 600X120MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upevňovacia svorka na upevnenie v krokvách
Na regulované a pevné upínanie.
Zárezy na oboch stranách pevnej tyče
Na vypáčenie pomocou tesárskeho kladiva
Úderová plocha na upevnenie svorky
Pohyblivá prítlačná doska pretláčaná za studena, pozinkovaná
Optimálne prispôsobenie sa materiálu
Vreteno s lichobežníkovým závitom, valcované a mechanicky spevnené, mäkký chod
Rukoväť v tvare T pre veľmi náročné aplikácie
Profilový nosník z kvalitnej ocele ťahanej za studena, pozinkovanej
Dobrá odolnosť voči korózii a vysoká stabilita
Hárky údajov(X)
![]() | |
Max. šírka zovretia | 600 mm |
Roztvorenie (L1) | 120 mm |
Šírka profilu (B) | 27 mm |
Hrúbka profilu (L2) | 13 mm |