Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kruhová matica s drážkami

DIN 546, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
MATICA DRAZKOVA DIN546 A2 M2

Obj. č. 03443002

EAN 4048539649532

Cena za zvolené balenie
Kruhová matica s drážkami

Obj. č. 03443002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 546 nehrdzavejúca oceľ A2 obyčajná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M2

Vonkajší priemer (d2)

4,5 mm

Výška (m1)

2 mm

Šírka štrbiny (n1)

1 mm

Výška zárezu (tmin)

0,8 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

50

Povrch

Bez povrchovej úpravy

DIN

546

Vnútorný pohon

Drážka

Menovitý priemer

2 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie