Kruhová matica s drážkami
DIN 546, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
MATICA DRAZKOVA DIN546 A2 M3
Obj. č. 03443003
EAN 4048539649570
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 546 nehrdzavejúca oceľ A2 obyčajná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M3 |
Vonkajší priemer (d2) | 6 mm |
Výška (m1) | 2,5 mm |
Šírka štrbiny (n1) | 1,2 mm |
Výška zárezu (tmin) | 1 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 50 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
DIN | 546 |
Vnútorný pohon | Drážka |
Menovitý priemer | 3 mm |