Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kruhová matica s drážkami

DIN 546, nehr. oceľ bez pov. úp. A2

Obj. č. 03443004

EAN 4052712254680

Cena za zvolené balenie
Kruhová matica s drážkami

Obj. č. 03443004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 546 nehrdzavejúca oceľ A2 obyčajná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M4

Vonkajší priemer (d2)

8 mm

Výška (m1)

3,5 mm

Šírka štrbiny (n1)

1,4 mm

Výška zárezu (tmin)

1,2 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

50

Povrch

Bez povrchovej úpravy

DIN

546

Vnútorný pohon

Drážka

Menovitý priemer

4 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie