Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kruhová matica s drážkami, kalená a opracovaná oceľ s jemným závitom

DIN 1804/H, oceľ, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 03859942

EAN 4024835532822

Cena za zvolené balenie
Kruhová matica s drážkami, kalená a opracovaná oceľ s jemným závitom

Obj. č. 03859942

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 1804, oceľ, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M42 x 1,5

Vonkajší priemer (d1)

62,00 mm

Výška (h1)

12 mm

Normy

DIN 1804

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Druh závitu

Metrický závit