Kruhová matica s drážkami, kalená a opracovaná oceľ s jemným závitom
DIN 1804/H, oceľ, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 038599520
EAN 4045727058237
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 1804, oceľ, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M95 x 2 |
Vonkajší priemer (d1) | 135,00 mm |
Výška (h1) | 16 mm |
Normy | DIN 1804 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |