Kruhová matica s drážkami na výfuk, zmenšená veľkosť kľúča
Kruhová matica s drážkami na výfuk DIN 14441
MATICA VYFUKOVA DIN14441 (C4L) M6
Obj. č.
03661
EAN 4011231346733
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Silne pomedená oceľ DIN 14441
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M6 |
Priemer goliera (d1) | 8,5 mm |
Výška (h1) | 7 mm |
Veľkosť kľúča (s1) | 9 mm |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 6 |
Povrch | Pomedený |
Verzia | Zmenšená veľkosť kľúča |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1 mm |
Originálne číslo náhradného dielu | 11621304755 |