Kruhová matica s drážkami na výfuk, zmenšená veľkosť kľúča
Kruhová matica s drážkami na výfuk DIN 14441
MATICA VYFUKOVA DIN14441 (C4L) M8X1,0
Obj. č.
03668
EAN 4011231346962
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Silne pomedená oceľ DIN 14441
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M8 |
Priemer goliera (d1) | 11,5 mm |
Výška (h1) | 8,5 mm |
Veľkosť kľúča (s1) | 12palcov |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 6 |
Povrch | Pomedený |
Verzia | Zmenšená veľkosť kľúča |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1 mm |