Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kruhová matica s drážkami na výfuk, zmenšená veľkosť kľúča Silne pomedená oceľ DIN 14441

Kruhová matica s drážkami na výfuk DIN 14441
MATICA VYFUKOVA DIN14441 (C4L) M8

Obj. č. 03662

EAN 4011231346771

Cena za zvolené balenie
Kruhová matica s drážkami na výfuk, zmenšená veľkosť kľúča Silne pomedená oceľ DIN 14441

Obj. č. 03662

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Druh závituxmenovitý priemer (D)

M8

Priemer goliera (d1)

11,5 mm

Výška (h1)

8,5 mm

Veľkosť kľúča (s1)

12palcov

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8

Povrch

Pomedené

Verzia

Zmenšená veľkosť kľúča

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,25 mm

Originálne číslo náhradného dielu

A0009903250

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie